曜日別特売
KB-435SEI 飯碗 三信化工 68881986

※蓋はつきません

飯碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個青風寸法(mm)125×67注文コード68881986品番KB-435SEI
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質強化磁器寸法(mm)125×67青風質量(g)400タイプ本体(身)電子レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする