曜日別特売
KB-828HH 飯碗 三信化工 68882318

※蓋はつきません

飯碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個初花寸法(mm)124×53注文コード68882318品番KB-828HH
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質強化磁器寸法(mm)124×53初花質量(g)300タイプ本体(身)電子レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする