※蓋はつきません
三信化工
飯碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
青風
寸法(mm)
124×53
注文コード
68882354
品番
KB-828SEI
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
柄・色・寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
寸法(mm)
124×53
色
青風
質量(g)
300
タイプ
本体(身)
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇