三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
反煎茶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
あじわい
注文コード
68882817
品番
KC-849AZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
寸法(mm)
93×53
色
あじわい
質量(g)
180
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇