三信化工
小皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
あじわい
あじわい
初花
里桜
青風
野菜
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68883142
品番
KS-844AZ
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
強化磁器
寸法(mm)
97×20
色
あじわい
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇