三信化工
角ランチ皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
イエロー
青
若草
イエロー
寸法(mm)
287×225×29
290×220×30
287×225×29
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68883492
品番
LD-14NY
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン製
形状
角皿
寸法(mm)
287×225×29
色
イエロー
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇