三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
十草小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68883526
品番
M-103Y
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
111×43
色
ふる里
容量(mL)
230
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇