※蓋はつきません

汁椀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)290 注文コード68883623 品番MB-2GF
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は柄・容量など13種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン 寸法(mm)113×52 グリーンフレンド 容量(mL)290 タイプ本体(身) 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする