※蓋はつきません
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
汁椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
380
注文コード
68883684
品番
MB-6TUK
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
柄・容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
102×69
色
溜内黒
容量(mL)
380
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇