※蓋はつきません

亀甲汁椀

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68883763 品番 MB-22TUS
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
材質メラミン 寸法(mm)120×55 溜内朱 容量(mL)300 タイプ本体(身) 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする