三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ふる里
容量(mL)
260
注文コード
68883824
品番
MB-50FA
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
110×47
色
ふる里
容量(mL)
260
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇