※蓋のみ
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
深小鉢蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68883964
品番
MB-51HKZ
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
119×29
色
ひめかずら
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇