※蓋はつきません
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角小鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
夏目
容量(mL)
220
注文コード
68884418
品番
MB-338NAM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,190
この商品は
色・容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
110×110×40
色
夏目
容量(mL)
220
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇