三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68885425
品番
MB-610SER
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
91×91×50
色
セリーン
容量(mL)
190
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇