※蓋はつきません
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
深小鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
水無月草
注文コード
68885583
品番
MB-618MDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥830
この商品は
直径・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
110×60
色
水無月草
容量(mL)
320
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇