MB-630P リップボール 三信化工 容量165mL 68885784

リップボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68885784 品番MB-630P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン 寸法(mm)110×95×45 ピンク 容量(mL)165 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする