三信化工
丸小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
桜
容量(mL)
270
注文コード
68886046
品番
MB-647SAK
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色・容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
110×45
色
桜
容量(mL)
270
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇