小付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 葉音 注文コード68886238 品番MB-676HNE
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン 寸法(mm)84×34 葉音 容量(mL)90 タイプ本体(身) 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする