※蓋はつきません
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
はけ目汁椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
セリーン
注文コード
68886658
品番
MB-802SER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
104×68
色
セリーン
容量(mL)
310
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇