MB-812MDS 波渕小付 三信化工 容量100mL 68886852

波渕小付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68886852 品番MB-812MDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥710
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン 寸法(mm)70×45 水無月草 容量(mL)100 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする