三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
マグカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
270
注文コード
68887385
品番
MC-16W
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
柄・容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
容量(mL)
270
寸法(mm)
104×80×73
色
ホワイト
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
注意
※商品は本体のみです