三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
マグカップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
250
注文コード
68887412
品番
MC-18DL
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
柄・容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
容量(mL)
250
寸法(mm)
107×80×70
色
デル・レッタ
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
注意
※商品は本体のみです