※蓋のみ
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
マグカップ蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68887735
品番
MF-146WFF
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
90×20
色
ワラベファミリー
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇