曜日別特売
MS-13WSS 深皿 三信化工 68887832

深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個直径(Φmm)150高さ(mm)30サラダっこ注文コード68887832品番MS-13WSS
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質メラミン形状丸皿サラダっこ容量(mL)280直径(Φmm)150高さ(mm)30電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする