三信化工
深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
26
色
サラダっこ
注文コード
68887875
品番
MS-14WSS
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
直径・高さ・色
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
形状
丸皿
色
サラダっこ
容量(mL)
190
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
26
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器