三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
160×40
色
ふる里
注文コード
68888103
品番
MS-342FYB
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
160×40
色
ふる里
容量(mL)
380
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇