三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小判皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
かくれんぼ
注文コード
68888654
品番
MS-560KAK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
170×123×40
色
かくれんぼ
容量(mL)
350
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇