※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数6
型式(10) 横配管形
仕様P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68889845
品番SS5Y7-10TC-06D-C8-NA
参考基準価格(税別)¥39,930
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が48種類から選べます
他の種類を見る