3/22より値下げ!現場を応援
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
三ツ仕切皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68889878
品番
MS-879WFF
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
メラミン
形状
丸皿
寸法(mm)
220×200×34
色
ワラベファミリー
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇