MS-2120HMR カレー皿 三信化工 容量720mL 68889975

カレー皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 華かんむり 注文コード68889975 品番MS-2120HMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン 寸法(mm)198×43 華かんむり 容量(mL)720 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする