※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数4
仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート管接続口径:(-) Φ12、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)
注文コード68890064
品番SS5Y7-12F1-04D-D-NA
参考基準価格(税別)¥27,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)