三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の 卓上備品・テーブルウェア
三信化工の テーブルマット・コースター・鍋敷
すべり止めマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68890124
品番
MT-200Y
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法(mm)
270×200
色
イエロー
材質
シリコンゴム製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇