三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の 卓上備品・テーブルウェア
三信化工の テーブルマット・コースター・鍋敷
すべり止めマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68890158
品番
MT-281GR
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
364×248
色
グリーン
材質
シリコンゴム製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇