三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ご飯用(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68890273
品番
P-251EBR
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
156×105×41
色
ブラウン
容量(mL)
450
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇