※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
仕様コネクタ種類:(P) フラットケーブル (26極)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート管接続口径:(-) Φ12、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
注文コード68890283
品番SS5Y7-12P1-02B-D0-NA
参考基準価格(税別)¥24,480
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)