三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ご飯用(蓋)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベジらんど
注文コード
68890298
品番
P-252EVEG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
163×114×16
色
ベジらんど
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇