※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数5仕様コネクタ種類:(PG) フラットケーブル (20極)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P,Eポート管接続口径:(-) Φ12、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)注文コード68890308品番SS5Y7-12PG1-05US-D-NA
参考基準価格(税別)¥33,660販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)