三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
湯呑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68890517
品番
PC-83NGR
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート製
容量(mL)
215
寸法(mm)
77×85
色
ネオグリーン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇