三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
マグカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68890578
品番
PC-883P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート製
容量(mL)
230
寸法(mm)
111×78×82
色
ピンク
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇