※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数5
仕様SIユニット仕様:(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート管接続口径:(-) Φ12、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
注文コード68890859
品番SS5Y7-12SDAN-05B-D0-NA
参考基準価格(税別)¥72,380
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)