※蓋はつきません

汁椀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68891393 品番 QB-2SAKE
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質超耐熱ABS製 寸法(mm)112×56 容量(mL)250 タイプ本体(身) 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする