三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
マグカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68894358
品番
UPC-181NCHL
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
つかみやすく、折れにくい取っ手が特長のマグカップ
材質
ポリプロピレン製
容量(mL)
280
寸法(mm)
110×81×87
色
チョコレート
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇