※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5YA3_45_BASE - ベース配管形/マニホールド:分割形ベース:DINレール取付形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68894718 品番 SS5YA3-45-02U-C6-20
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
タイプ45 連数2 仕様給排気ブロックAss'y取付方向:(U) U側、オーダーメイド仕様: 給排気ブロックAss'y仕様:(-) なし、A,Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手 オプション(20) 20連用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする