※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
SS5YA3_45_BASE - ベース配管形/マニホールド:分割形ベース:DINレール取付形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68894727
品番
SS5YA3-45-05U-C4
参考基準価格(税別)
¥13,590
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
タイプ
45
連数
5
仕様
給排気ブロックAss'y取付方向:(U) U側、オーダーメイド仕様: 給排気ブロックAss'y仕様:(-) なし、A,Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手
オプション
(-) DINレール取付形