三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
SOYOGI
容量(mL)
110
注文コード
68895146
品番
YB-65SYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
色・容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
寸法(mm)
95×95×40
色
SOYOGI
容量(mL)
110
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇