三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
煮物碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
織部
注文コード
68895322
品番
YB-235ORI
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
寸法(mm)
132×55
色
織部
容量(mL)
420
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇