※蓋はつきません
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
茶碗蒸し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68895408
品番
YB-278GOH
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
強化磁器
寸法(mm)
76×66
色
緑オレンジ吹
容量(mL)
180
タイプ
本体(身)
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
注意
※フタなしの商品です。