三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
湯呑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68895627
品番
YC-3HG
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
強化磁器
容量(mL)
210
寸法(mm)
101×62
色
萩
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇