三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
両手マグカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マカロン
注文コード
68895742
品番
YC-10MACA
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
容量(mL)
200
寸法(mm)
122×82×58
色
マカロン
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇