三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
ミルクカップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
180
色
おさんぽ
注文コード
68895907
品番
YC-13OSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,290
この商品は
容量・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
容量(mL)
180
寸法(mm)
75×77
色
おさんぽ
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇